Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D0-Sicherungseinsatz D02 35A 400V sw gG LE1835


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager LE1835 Elektrogehäusezubehör
Hager LE1835 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     262-E864G01
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LE1835
EAN/GTIN:
     3250614124075
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Neozed
Schraubsicherung
D0-Sicherungseinsatz D02 35A 400V sw gG LE1835
Weitere Informationen:
Baugröße:
D02
Bemessungsspannung:
400 V V
Bemessungsstrom:
35 A A
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Farbcode:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: neozed d02, neozed, d-sicherung hager, D00-Sicherung, D01-Sicherung, D02-Sicherung, D03-Sicherung, D0-Sicherungseinsatz
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
746
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4879*
€ 0,7579*
1 Tag
10
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4948*
€ 0,7748*
Lager 262
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,50373*
€ 0,78373*
2 Tage
100
10
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,52636*
€ 0,81636*
15 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,5254*
€ 0,8386*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,78373*
€ 0,93264
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68373*
€ 0,81364
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66373*
€ 0,78984
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58373*
€ 0,69464
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57373*
€ 0,68274
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50373*
€ 0,59944
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.