Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizband WW-TempErhalt 7Wm 230V 180m ge 65°C selbstbegrparallel HWAT-L


Menge:  Meter  
Produktinformationen
DEFAULT
DEFAULT
Artikel-Nr.:
     262-E864H06
Hersteller:
     nVent
Herst.-Nr.:
     258015-000
EAN/GTIN:
     5017455002164
Suchbegriffe:
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Heizleiterkabel
Heizband WW-TempErhalt 7Wm 230V 180m ge 65°C selbstbegrparallel HWAT-L
Weitere Informationen:
Abschirmung:
Geflecht
Anwendung:
Warmwasser-Temperaturerhaltung
Breite:
13.8 mm mm
Farbe:
gelb
Heizleistung:
7 W/m W/m
Höhe:
6.8 mm mm
Länge:
180 m m
Max. Haltetemperatur:
65 °C °C
Nennspannung:
230 V V
Weitere Suchbegriffe: Heizleitung, heizband 230v, heizband, nvent heizband, Dachrinnenbeheizung, Fallrohrbeheizung, Frostschutzheizung, Heizband für Rohrbegleitheizung, Heizleiter, Heizschleife, Öltankbeheizung, Warmwasser-Temperaturerhaltungsheizband
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
Frei Haus
ab € 16,9555*
€ 20,3655*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 16,53*
€ 23,47*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 17,37*
€ 23,92*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 18,14*
€ 24,95*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 20,01*
€ 27,44*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 27,44*
€ 32,65
pro Meter
ab 2 Meter
€ 27,07*
€ 32,21
pro Meter
ab 5 Meter
€ 25,78*
€ 30,68
pro Meter
ab 10 Meter
€ 24,89*
€ 29,62
pro Meter
ab 20 Meter
€ 23,76*
€ 28,27
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 20,01*
€ 23,81
pro Meter
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.