Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizband WW-TempErhalt 9Wm 230V 100m or 65°C selbstbegrparallel HWAT-M


Menge:  Meter  
Produktinformationen
DEFAULT
DEFAULT
Artikel-Nr.:
     262-E864H35
Hersteller:
     nVent
Herst.-Nr.:
     498639-000
EAN/GTIN:
     5017455002171
Suchbegriffe:
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Heizleiterkabel
Heizband WW-TempErhalt 9Wm 230V 100m or 65°C selbstbegrparallel HWAT-M
Weitere Informationen:
Abschirmung:
Geflecht
Anwendung:
Warmwasser-Temperaturerhaltung
Breite:
13.7 mm mm
Farbe:
orange
Heizleistung:
9 W/m W/m
Höhe:
7.6 mm mm
Länge:
100 m m
Max. Haltetemperatur:
65 °C °C
Nennspannung:
230 V V
Weitere Suchbegriffe: Heizleitung, heizband 230v, heizband, heizband 100m, Dachrinnenbeheizung, Fallrohrbeheizung, Frostschutzheizung, Heizband für Rohrbegleitheizung, Heizleiter, Heizschleife, Öltankbeheizung, Warmwasser-Temperaturerhaltungsheizband
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 17,54*
€ 24,28*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 17,25*
€ 24,40*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 18,01*
€ 24,77*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,11*
€ 26,29*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 21,22*
€ 28,98*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 28,98*
€ 34,49
pro Meter
ab 2 Meter
€ 28,69*
€ 34,14
pro Meter
ab 5 Meter
€ 27,22*
€ 32,39
pro Meter
ab 10 Meter
€ 26,19*
€ 31,17
pro Meter
ab 20 Meter
€ 25,04*
€ 29,80
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 21,22*
€ 25,25
pro Meter
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.