Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffschlauch PUR AIRflex Ø56mm hfr IP68 bl Polyurethan (PUR) 1250N -40-80°C AIRFLEX-KUW-PU-AS,AD56


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FLEXA GmbH & Co 12041701048 Elektrische Leitungen
FLEXA GmbH & Co 12041701048 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     262-E866B89
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     12041701048
EAN/GTIN:
     4025113133847
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Installationskanal
Kunststoffschlauch PUR AIRflex Ø56mm hfr IP68 bl Polyurethan (PUR) 1250N -40-80°C AIRFLEX-KUW-PU-AS,AD56
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
56 mm mm
Biegeradius, statisch:
40 mm mm
Druckfestigkeit:
1250 N N
Einsatztemperatur:
-40 - 80 °C
Farbe:
blau
Flexibilität:
flexibel
Halogenfrei:
ja
Innendurchmesser:
48 mm mm
Nenndurchmesser:
56 mm mm
Nenngröße in Zoll:
1 1/2 Zoll
Schutzart (IP):
IP68
Werkstoff:
Polyurethan (PUR)
Werkstoff der Wendel:
kunststoffummantelter Federstahl
Zugfestigkeit:
500 N N
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 350,31*
€ 372,49*
1
Frei Haus
ab € 338,60*
€ 386,26*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 338,16*
€ 386,82*
1
Frei Haus
ab € 340,23*
€ 390,02*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 509,34*
€ 571,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 571,15*
€ 679,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 565,26*
€ 672,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 545,48*
€ 649,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 531,17*
€ 632,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 509,34*
€ 606,11
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 50,934* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
12041701007
ab € 65,68*
Ähnlich
Flexa
12041701010
ab € 69,27*
Ähnlich
Flexa
12041701013
ab € 79,16*
Ähnlich
Flexa
12041701016
ab € 95,20*
Ähnlich
Flexa
12041701021
ab € 103,31*
Ähnlich
Flexa
12041701029
ab € 157,69*
Ähnlich
Flexa
12041701015
ab € 89,35*
Ähnlich
Flexa
12041701038
ab € 226,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.