Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungskette Kst 2,3m 383x25mm R=70mm PL4-38-7F


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Energieführungskette 1 m, PL4-38-7F
Energieführungskette 1 m, PL4-38-7F
Artikel-Nr.:
     262-E866C75
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     16024038007
EAN/GTIN:
     4025113205278
Suchbegriffe:
Energieführungsketten
Kabelschleppketten
Schleppketten
schleppketten
Führungskette Kst 2,3m 383x25mm R=70mm PL4-38-7F
Weitere Informationen:
Anzahl der Verbindungen:
22
Außenbreite:
50 mm
Außenhöhe:
30 mm
Biegeradius:
70 mm
Innenbreite:
383 mm mm
Innenhöhe:
25 mm mm
Länge:
2.3 m
Max. freitragende Länge:
2300 m
Werkstoff:
Kunststoff
Öffnungsprinzip:
Deckel
Weitere Suchbegriffe: Energiekette, Führungskette, Kabelschleppkette, Schleppkette
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 25,33*
€ 33,92*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 25,37*
€ 34,03*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,02*
€ 34,99*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 28,24*
€ 37,65*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 30,83*
€ 40,83*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 40,83*
€ 48,59
pro Meter
ab 2 Meter
€ 40,52*
€ 48,22
pro Meter
ab 5 Meter
€ 37,84*
€ 45,03
pro Meter
ab 10 Meter
€ 36,08*
€ 42,94
pro Meter
ab 20 Meter
€ 35,05*
€ 41,71
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 30,83*
€ 36,69
pro Meter
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
16154038000
ab € 4,95*
Zubehör
Flexa
16154000102
ab € 1,44*
Zubehör
Flexa
16154000202
ab € 1,44*
Zubehör
Flexa
16154000002
ab € 3,16*
Zubehör
Flexa
16154000109
ab € 2,895*
Zubehör
Flexa
16154000209
ab € 2,905*
Zubehör
Flexa
16144000000
ab € 0,2596*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.