Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschluss Zugentlastg PBZ4 Führungsketten PL4 PBZ4-38


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlusselement mit Zugentlastung für Führungsketten, 1 6154 038 000
Anschlusselement mit Zugentlastung für Führungsketten, 1 6154 038 000
Artikel-Nr.:
     3517I-25899921
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     16154038000
EAN/GTIN:
     4025113291172
Suchbegriffe:
Energieführungsketten
Kabelschleppketten
Schleppketten
Zugentlastung

Anschluss Zugentlastg PBZ4 Führungsketten PL4 PBZ4-38

Anschluss mi Zugentlastung PBZ Material: Kunststoff PA6 GFK zum Anschluss und Befestigung der Führungsketten PL / Set bestehend aus zwei Anschlussteilen (R/L) / mit Zugentlastungskamm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Innenbreite:
38 mm
Außenbreite:
50 mm
Multiaxiale Bewegung:
nein
Mit Anschlussset:
nein
Mit Trennwand:
nein
Mit Zugentlastung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 4,94*
€ 7,33*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 4,95*
€ 7,34*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,56*
€ 8,05*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 6,95*
€ 9,94*
€ 6,90*
ab € 7,07*
€ 10,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.