Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungskette Kst 2,3m 68x25mm R=50mm PL4-68-5F


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E866C84
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     16024068005
EAN/GTIN:
     4025113205186
Suchbegriffe:
Energieführungsketten
Kabelschleppketten
Schleppketten
energieführungsketten flexa
Führungskette Kst 2,3m 68x25mm R=50mm PL4-68-5F
Weitere Informationen:
Anzahl der Verbindungen:
22
Außenbreite:
80 mm
Außenhöhe:
30 mm
Biegeradius:
50 mm
Innenbreite:
68 mm mm
Innenhöhe:
25 mm mm
Länge:
2.3 m
Max. freitragende Länge:
2300 m
Werkstoff:
Kunststoff
Öffnungsprinzip:
Deckel
Weitere Suchbegriffe: schleppketten, Energiekette, Führungskette, Kabelschleppkette, Schleppkette
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 28,68*
€ 38,17*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 28,80*
€ 38,24*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 29,73*
€ 39,03*
€ 3,90*
ab € 29,78*
€ 39,13*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 35,23*
€ 46,09*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 46,09*
€ 54,85
pro Meter
ab 2 Meter
€ 45,66*
€ 54,34
pro Meter
ab 5 Meter
€ 42,81*
€ 50,94
pro Meter
ab 10 Meter
€ 40,63*
€ 48,35
pro Meter
ab 20 Meter
€ 39,56*
€ 47,08
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 35,23*
€ 41,92
pro Meter
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
16154068000
ab € 5,98*
Zubehör
Flexa
16154000102
ab € 1,44*
Zubehör
Flexa
16154000202
ab € 1,44*
Zubehör
Flexa
16154000002
ab € 3,16*
Zubehör
Flexa
16154000109
ab € 2,895*
Zubehör
Flexa
16154000209
ab € 2,885*
Zubehör
Flexa
16144000000
ab € 0,2596*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.