Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungskette Kst 2,3m 68x25mm R=150mm PL4-68-15F


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Energieführungskette 1 m, PL4-68-15F
Energieführungskette 1 m, PL4-68-15F
Artikel-Nr.:
     262-E866C87
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     16024068015
EAN/GTIN:
     4025113205155
Suchbegriffe:
Energieführungsketten
Kabelschleppketten
Schleppketten
schleppketten
Führungskette Kst 2,3m 68x25mm R=150mm PL4-68-15F
Weitere Informationen:
Anzahl der Verbindungen:
22
Außenbreite:
80 mm
Außenhöhe:
30 mm
Biegeradius:
150 mm
Innenbreite:
68 mm mm
Innenhöhe:
25 mm mm
Länge:
2.3 m
Max. freitragende Länge:
2300 m
Werkstoff:
Kunststoff
Öffnungsprinzip:
Deckel
Weitere Suchbegriffe: Energiekette, Führungskette, Kabelschleppkette, Schleppkette
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 28,91*
€ 38,33*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 28,97*
€ 38,44*
€ 3,90*
ab € 29,70*
€ 39,47*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 32,26*
€ 42,88*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 35,29*
€ 46,67*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 46,67*
€ 55,54
pro Meter
ab 2 Meter
€ 46,34*
€ 55,14
pro Meter
ab 5 Meter
€ 43,51*
€ 51,78
pro Meter
ab 10 Meter
€ 41,37*
€ 49,23
pro Meter
ab 20 Meter
€ 40,15*
€ 47,78
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 35,29*
€ 42,00
pro Meter
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
16154068000
ab € 5,90*
Zubehör
Flexa
16154000102
ab € 1,46*
Zubehör
Flexa
16154000202
ab € 1,45*
Zubehör
Flexa
16154000002
ab € 3,20*
Zubehör
Flexa
16154000109
ab € 2,895*
Zubehör
Flexa
16154000209
ab € 2,895*
Zubehör
Flexa
16144000000
ab € 0,2596*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.