Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 6qmm 20mm kurzschl.fest Cu isol Für kurzschlussfeste Leitungen AI6-12YE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-E867J75
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3200548
EAN/GTIN:
     4017918094157
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Aderendhülse 6qmm 20mm kurzschl.fest Cu isol Für kurzschlussfeste Leitungen AI6-12YE
Weitere Informationen:
AWG-Größe:
10
Bauform:
Standard
Farbe:
gelb
Für kurzschlussfeste Leitungen:
ja
Halogenfrei:
ja
Hülsenlänge:
20 mm mm
Isoliert:
ja
Nennquerschnitt:
6 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: Aderendhülse isoliert, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse-Bandform, Endhülse, Flachsteckhülse, Hülse, Isolierte Zwillings-Aderendhülse, Zwillingsaderendhülse
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,034*
€ 0,048*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0341*
€ 0,0481*
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,03445*
€ 0,04845*
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,03552*
€ 0,04962*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0361*
€ 0,0503*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,04845*
€ 0,05766
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,04735*
€ 0,05635
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,04465*
€ 0,05313
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,03445*
€ 0,041
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,845* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.