Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse AI 6 -12 YE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aderendhülse AI 6 -12 YE
Aderendhülse AI 6 -12 YE
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-75903146
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3200548
EAN/GTIN:
     4017918094157
Suchbegriffe:
Aderendhülse

Aderendhülse AI 6 -12 YE

Aderendhülse, Hülsenlänge: 12 mm, Länge: 20 mm, Farbe: gelb
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
6 mm²
Hülsenlänge:
12 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,034*
€ 0,048*
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0341*
€ 0,0481*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,03445*
€ 0,04845*
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,03552*
€ 0,04962*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0361*
€ 0,0503*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0481*
€ 0,05724
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0469*
€ 0,05581
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0442*
€ 0,0526
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0341*
€ 0,04058
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.