Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais 24-230VAC 180s-30h ansprVerz 24VDC Funktion ansprechverzögert MFRK-E08230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     262-E872E64
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     110658
EAN/GTIN:
     4250184122906
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
Multifunktionsrelais
Zeitrelais 24-230VAC 180s-30h ansprVerz 24VDC Funktion ansprechverzögert MFRK-E08230VAC
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 - 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 - 24 V
Breite:
22.5 mm mm
Funktion ansprechverzögert:
ja
Funktion ausschaltwischend:
ja
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
ja
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
ja
Funktion einschaltwischend:
ja
Funktion rückfallverzögert:
ja
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Höhe:
60 mm mm
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Nennstrom:
6 A
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Tiefe:
60 mm mm
Werkstoff des Kontaktes:
Silberzinnoxid (AgSnO2)
Zeitbereich:
180 - 108000 s s
Weitere Suchbegriffe: Multifunktionszeitrelais, Nachlauf-Relais, Nachlaufrelais, Zeitrelais, industrierelais btr, industrierelais, Anzugverzögertes Relais, Ausschaltwischendes Relais, Blinkrelais, Einschaltwischendes Relais, Elektronisches Zeitrelais, Impulsformer, Impulsgeber, Industrie-Zeitrelais, Installations-Zeitrelais, Miniatur-Zeitrelais, Mono-Spannungs-Zeitrelais, Multifunktionstaktgeber, Multifunktionszeitmodul, Multi-Spannungs-Zeitmodul, Multi-Spannungs-Zeitrelais, Pneumatischer Zeitbaustein, Reiheneinbaugerät, Relais, Rückfallverzögertes Relais, Steckrelais, Stern-Dreieck-Relais, Stern-Dreieck-Zeitrelais, Taktgeber-Relais, Universalspannungs-Zeitrelais, Universal-Zeitrelais, Verteilereinbaugerät, Verzögerer, Verzögerter Hilfsschalter, Verzögerungsrelais, Wischrelais, Zeit-Automatik-Relais, Zeitbaustein, Zeitblock, Zeitmodul, Zeitrelais, blinkend/taktend, Zeitrelais, multifunktional, Zeitschalter
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 21,17*
€ 27,91*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 21,23*
€ 28,02*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 22,44*
€ 29,55*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 22,65*
€ 30,26*
€ 3,90*
ab € 23,92*
€ 31,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.