Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptleitungsklemme 5Eing gr 5pol schraub ABOX025/040KLS-2,5²/4²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptleitungsklemme 5Eing gr 5pol schraub
Hauptleitungsklemme 5Eing gr 5pol schraub
Artikel-Nr.:
     262-E872I98
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     84000401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Hauptleitungsklemme 5Eing gr 5pol schraub ABOX025/040KLS-2,5²/4²
Weitere Informationen:
Anschlussart:
schrauben
Anzahl der Ausgänge:
5
Anzahl der Eingänge:
5
Breite:
60 mm mm
Farbe:
grau
Höhe:
20 mm mm
Polzahl:
5
Tiefe:
15 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Hauptleitungsklemme, hauptleitungsklemmen 5 polig, hauptleitungsklemme, spelsberg hauptleitungsklemme, Anschlussklemme, Hauptleitungsabzweigklemme, Hauptleitungsabzweigklemme berührungssicher, Klemme, Klemmschiene, Klemmschienenblock, Leitungsklemme, N- und PE-Schiene, N/PE-Schiene, N-Klemme, N-Schiene, Null-Leiterklemme, PE- und N-Klemme, PE/N Klemmschiene, PE/N-Klemme, PE+N Klemmschiene, PE+N-Klemme, PE-Klemme, PE-Klemmschiene, PE-Schiene, Schutzleiterklemmschiene, Trennklemme, Zubehör für Anreihverteiler
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 1,32*
€ 2,10*
€ 8,95*
ab € 1,29*
€ 2,10*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,34*
€ 2,13*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,39*
€ 2,21*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1,52*
€ 2,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.