Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E872J00 Herst.-Nr.: 84001001 EAN/GTIN: 4013902110254 |
| |
|
| | |
| Hauptleitungsklemme 20Ein Schraube 5pol ABOX100KLS-10² Weitere Informationen: | | Anschlussart: | schrauben | Anzahl der Ausgänge: | 20 | Anzahl der Eingänge: | 20 | Breite: | 130 mm mm | Höhe: | 20 mm mm | Montageart: | Schraube | Polzahl: | 5 | Tiefe: | 20 mm mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hauptleitungsklemme, hauptleitungsklemmen 5 polig, hauptleitungsklemme, Anschlussklemme, Hauptleitungsabzweigklemme, Hauptleitungsabzweigklemme berührungssicher, Klemme, Klemmschiene, Klemmschienenblock, Leitungsklemme, N- und PE-Schiene, N/PE-Schiene, N-Klemme, N-Schiene, Null-Leiterklemme, PE- und N-Klemme, PE/N Klemmschiene, PE/N-Klemme, PE+N Klemmschiene, PE+N-Klemme, PE-Klemme, PE-Klemmschiene, PE-Schiene, Schutzleiterklemmschiene, Trennklemme, Zubehör für Anreihverteiler |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,08* | € 7,54* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 5,23* | € 7,73* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,28* | € 7,79* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,76* | € 8,40* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 5,97* | € 8,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|