| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E873C43 Herst.-Nr.: 60000746 EAN/GTIN: 4012591107538 |
| |
|
| | |
| Kennzeichnungsmaterial ws 30x45mm DKBS5 Weitere Informationen: | | Beschriftung: | ohne Beschriftung | Breite: | 45 mm mm | Farbe: | weiß | Höhe: | 30 mm mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, gerätedose unterputz, Beschriftungsfeld für Installationssysteme, Beschriftungssystem, Bezeichnungsschild, Bezeichnungsstreifen, Einzelkennzeichnungsschild, Kennzeichnungsmaterial, Kennzeichnungsmatte, Kennzeichnungsschildermatte |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,83* | € 5,65* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 3,94* | € 5,82* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,94* | € 5,82* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 4,04* | € 5,96* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,10* | € 6,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|