Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkontaktkupplung Gummi IP44 ger sw Schraubkl 180716003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzkontaktkupplung Gummi IP44 ger sw Schraubkl
Schutzkontaktkupplung Gummi IP44 ger sw Schraubkl
Artikel-Nr.:
     262-E874E48
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     180716003
EAN/GTIN:
     4008221849947
Suchbegriffe:
Gummikupplung
Industrie-Gummikupplung
Vollgummi-Kupplung
Schuko-Kupplung
Schutzkontaktkupplung Gummi IP44 ger sw Schraubkl 180716003
Weitere Informationen:
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Ausführung:
Schutzkontakt Typ F
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
16 A
Polzahl:
2
RAL-Nummer:
9005
Schutzart (IP):
IP44
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Gummi
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Kupplung, Schutzkontaktkupplung, schuko-kupplung gummi ip44, schuko-kupplung, schuko-kupplung gummi, Amaplast-Kupplung, Amaplast-Kupplungsdose, Kupplung, Kupplungsdose, SCHUKO-Industrie-Kupplung, Schukokupplung, SCHUKO-Kupplung, Schukokupplungsdose, Schutzkontaktkupplungsdose, Vollgummi-SCHUKO-3-fach-Kupplung, Vollgummi-SCHUKO-Kupplung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 2,48*
€ 3,38*
8 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 2,61*
€ 3,54*
10
€ 5,46*
ab € 2,614*
€ 3,544*
10
€ 3,90*
ab € 2,693*
€ 3,643*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,74*
€ 3,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 33,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.