Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff- Schukokupplung schwarz IP20 180716003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3121478
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     180716003
EAN/GTIN:
     4008221849947
Suchbegriffe:
Gummikupplung
Industrie-Gummikupplung
Vollgummi-Kupplung
Schuko-Kupplung
SEBS Schutzkontakt-Kupplung, Schutzart IP20, mit Knickschutz, bruchfest, Einsatz: Polyamid, Kappe: SEBS, für Kabelquerschnitt bis 3x1,5mm², 16A, 250V~, Farbe: schwarz Nennspannung: 250 V, Farbe: schwarz, Halogenfrei: true, RAL-Nummer: 9005, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Gummi, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Steckrichtung: gerade, Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE): false, geeignet für Schutzkontaktstift: false, Schutzart (IP): IP20
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kopp GmbH, Heinrich
Produkt Typ:
180716003
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Kupplung, Schutzkontaktkupplung, schuko-kupplung gummi ip44, schuko-kupplung, schuko-kupplung gummi, Anbaustecker, Gummi-SCHUKO-Stecker, Almaplast-Stecker, Stecker mit Schalter, SCHUKO-Stecker
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 2,48*
€ 3,38*
Lager 6318
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 2,61*
€ 3,54*
10
€ 5,46*
ab € 2,614*
€ 3,544*
10
€ 3,90*
ab € 2,693*
€ 3,643*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,74*
€ 3,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 35,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.