Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reisestecker kompakt ws 174102001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Reisestecker kompakt ws
Reisestecker kompakt ws
Artikel-Nr.:
     262-E874E54
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     174102001
EAN/GTIN:
     4008223955486
Suchbegriffe:
Eurostecker
Adapter F-Stecker
F-Anschluss Adapter
F-Stecker Adapter
Reisestecker kompakt ws 174102001
Weitere Informationen:
Anzahl der USB-Ports:
0
Art der Buchse:
BE/DE/NL/RU/CH (Euro) (Typ C)
Ausführung:
kompakt
Farbe:
weiß
Mit Stecker für BE/DE/NL/RU (Schutzkontakt CEE 7/4, Typ F):
ja
Nennspannung:
230 - 250 V
Weitere Suchbegriffe: Netzadapter, Reise-Stecker-Adapter, Reiseadapter, Reisestecker, Stromadapter, netzadapter, Adapterstecker, Allround-Reisestecker-Set, Amerika-Stecker, Commonwealth-Reisestecker, England-Stecker, Europa-Stecker, Reisestecker-Set, Reisesteckvorrichtung, Stecker, Südeuropa-Stecker
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 1,41*
€ 1,95*
26 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 1,42*
€ 1,96*
1 Tag
7
1
€ 4,98*
ab € 1,48*
€ 2,27*
1
€ 6,90*
ab € 1,74*
€ 2,66*
5 Tage
15
1
€ 4,95*
ab € 2,16*
€ 3,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 39,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.