Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausleger o.f Alu Ø42mm L250mm farblos 4862


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausleger o.f Alu Ø42mm L250mm farblos
Ausleger o.f Alu Ø42mm L250mm farblos
Artikel-Nr.:
     262-E874G46
Hersteller:
     Schuch
Herst.-Nr.:
     486000003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Straßenbeleuchtung Rohrausleger
straßenbeleuchtung rohrausleger
Ausleger o.f Alu Ø42mm L250mm farblos 4862
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Breite:
146 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Silber
Höhe:
0 mm
Länge:
186 mm
Werkstoff:
Aluminium
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 66,72*
€ 84,60*
€ 5,00*
ab € 74,42*
€ 94,38*
Frei Haus
ab € 76,67*
€ 97,24*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 80,98*
€ 102,50*
24 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 88,15*
€ 111,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,50*
€ 121,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,69*
€ 121,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,70*
€ 116,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,44*
€ 111,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,98*
€ 96,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.