Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinverteiler AP univers 3x24TE ST IP44 550x800x161mm ET161mm REG FWB52N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kleinverteiler AP univers 3x24TE ST IP44 550x800x161mm ET161mm REG
Kleinverteiler AP univers 3x24TE ST IP44 550x800x161mm ET161mm REG
Artikel-Nr.:
     262-E874G66
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FWB52N
EAN/GTIN:
     3250612735785
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Feldverteiler
Kleinverteiler AP univers 3x24TE ST IP44 550x800x161mm ET161mm REG FWB52N
Weitere Informationen:
Anbaumöglichkeit:
ja
Anzahl der Reihen:
3
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Breite:
550 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
24
DIN-Schiene:
ja
Einbauhöhe:
800 mm
Einbautiefe:
161 mm mm
Farbe:
weiß
Höhe:
800 mm mm
Innentiefe:
161 mm
Montageart:
Aufputz
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP44
Tiefe:
161 mm mm
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Kleinverteiler, Leergehäuse, Rack Zubehör, kleinverteiler hager ip44, rack zubehör, hager leergehäuse, Anreihverteiler, Aufputz-Haubenverteiler, Automateneinbaueinheit, Automatengehäuse, Automatengehäuse für Kanaleinbau, Automatengehäuse-/schrank, Automatenkasten, Automatenschrank, Gehäuse, Geräteanbaueinheit für Brüstungskanal, Geräteanbaueinheit für Installationskanal, Grundverteiler, Haubenverteiler, Hohlwandverteiler, Installationskleinverteiler, Installationsverteiler, Kleinstverteiler, Kleinverteiler-Kombination, Klemmenabdeckung, Komplettschrank, Leergehäuse für RCD-Schalter, Leerschrank, RCD-Schalter-Gehäuse, Schrank, Sicherungsabzweigkasten, Stromkreisverteiler, Unterputz-Kleinstverteiler, Unterputz-Kleinverteiler, Unterputzverteiler, UP-Verteiler, Verteiler, Verteilerschrank, Wandschrank
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 45,00*
ab € 359,42*
€ 406,84*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 358,51*
€ 406,87*
3 Tage
4
€ 6,40*
ab € 370,73*
€ 418,09*
3 Tage
25
€ 4,95*
ab € 372,17*
€ 420,59*
Frei Haus
ab € 386,76*
€ 435,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,87*
€ 484,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,77*
€ 476,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,89*
€ 462,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,58*
€ 452,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,51*
€ 426,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ12MM
ab € 84,72*
Zubehör
Hager
FZ226
ab € 9,22*
Zubehör
Hager
FZ401
ab € 6,96*
Zubehör
Hager
FZ425
ab € 14,82*
Zubehör
Hager
FZ442N
ab € 52,94*
Zubehör
Hager
FZ445B
ab € 54,31*
Zubehör
Hager
FZ504N
ab € 29,58*
Zubehör
Hager
FZ533N
ab € 74,07*
Zubehör
Hager
FZ534N
ab € 45,66*
Zubehör
Hager
FZ612EN
ab € 120,59*
Zubehör
Hager
FZ622EN
ab € 159,04*
Zubehör
Hager
FZ824N
ab € 26,80*
Zubehör
Hager
FZ839N
ab € 45,44*
Zubehör
Hager
KM05B
ab € 11,22*
Zubehör
Hager
KN00A
ab € 2,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.