Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse, RJ45, 8-polig, 8P8C, 1963840000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse, RJ45, 8-polig, 8P8C, 1963840000
Buchse, RJ45, 8-polig, 8P8C, 1963840000
Artikel-Nr.:
     4502-52P8117
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1963840000
EAN/GTIN:
     4032248651894
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Steckverbinder RJ45, 1963840000, Weidmüller Einsatz RJ45, Flanscheinsatz AWG 22, EIA / TIA 586 B, TIA-568B RJ45-Steckverbinder konfektionierbar im Feld ohne Spezialwerkzeug.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Polbild:
8P8C
Polzahl:
8-polig
RJ-Variante:
RJ45
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0281 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: RJ45 Steckverbinder, Steckergehäuse, steckergehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung, Netzwerksteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1118040000
ab € 57,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.