Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter RJ45 RJ45 Buchse Schirm IE-BI-RJ45-FJ-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E874H32
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1962850000
EAN/GTIN:
     4032248645053
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Adapter RJ45 RJ45 Buchse Schirm IE-BI-RJ45-FJ-A
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Ausführung Anschluss 1:
Buchse
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Geschirmt:
ja
Weitere Suchbegriffe: RJ45 Steckverbinder, Steckergehäuse, steckergehäuse, Adapter, Adapter für Kommunikationstechnik, Adapter Kit, Adapterset, Anpassungsadapter, Audioadapter, Bananenkupplung, Connector, Doppelbuchse, Doppelkupplung, Doppelstecker, Dosenerweiterung, Druckeradapter, EDV-Adapter, EDV-Verbinder, Gender Changer, ISDN-Telefon, Kabel-Endstecker, Kabelverbinder, Klinkenstecker, Kommunikationstechnik-Adapter, Kompaktadapter, Kupplung, Laborsteckverbindung, Mausadapter, Modular-T-Adapter, Monitoradapter, Null-Modem Adapter, Scart- Adapter, Steckdosenaufsatz, Steckeradapter, Stecker-Kupplung, Steckverbinder, T-Adapter, TAE-Adapter, TAE-Dosenerweiterung, TAE-Stecker, Tastaturadapter, T-Stecker, T-Stück, UAE-Adapter, UAE-DAT-Adapter, Übergang, Übergangsstück, Überspieladapter, Verbinder, Verbindungsbuchse, Verbindungsstück, Verteilerkupplung, Verteilerstecker, Videoadapter, Western-Verteilerkupplung, Wester-Verteilerstecker, Winkeladapter, Winkelstecker
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 9,18*
€ 11,63*
8 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 9,24*
€ 11,66*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 9,39*
€ 11,83*
63 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 9,627*
€ 12,127*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 13,58*
€ 16,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 166,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1118040000
ab € 57,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.