Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchführungstülle Kst Ø5-10,5mm offen natur HV4823-PVC-NA(2000)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Durchführungstülle Kst Ø5-10,5mm offen natur
Durchführungstülle Kst Ø5-10,5mm offen natur
Artikel-Nr.:
     262-E875E61
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     631-08239
EAN/GTIN:
     4031026185828
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
hellermanntyton durchführungstülle
Durchführungstülle Kst Ø5-10,5mm offen natur HV4823-PVC-NA(2000)
Weitere Informationen:
Ausführung:
offen
Bohrungsdurchmesser:
0 mm
Einsatztemperatur:
-30 - 60 °C
Farbe:
natur
Für Wandstärke:
0 - 0 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
5 - 10.5 mm
Gesamtlänge:
27 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: durchführungstülle, Tülle
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
16
€ 5,90*
ab € 209,26*
€ 231,58*
38 Tage
nicht lagernd
8
€ 7,90*
ab € 204,26*
€ 234,72*
1
Frei Haus
ab € 202,56*
€ 244,36*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 214,62*
€ 262,74*
Lager 262
16
€ 5,95*
ab € 290,22*
€ 317,16*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Packungen
€ 317,16*
€ 377,4204
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 290,22*
€ 345,3618
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,14511* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Packungen
Mindestbestellmenge: 16 Packungen ( entspricht € 5.074,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.