Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätedose UP Ø60x63mm Kst rnd IP2X 1555-32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaiser
Kaiser
Artikel-Nr.:
     262-E875H78
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1555-32
EAN/GTIN:
     4013456121416
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Gerätedose UP Ø60x63mm Kst rnd IP2X 1555-32
Weitere Informationen:
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Ausführung:
Einzel
Ausführung Deckel:
ohne
Bauform:
Gerätedose
Befestigung der Geräte:
schrauben
Bestückung:
ohne
Durchmesser:
60 mm
Einführung von hinten:
ja
Farbe:
weiß
Form:
rund
Funktionserhalt:
ohne
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Koppelbar:
ja
Montageart:
Unterputz
Schutzart (IP):
IP2X
Stutzen:
Tunnelstutzen
Tiefe:
63 - 63 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
250
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,49083*
€ 0,67083*
21 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,50*
€ 0,68*
18 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5012*
€ 0,6812*
17 Tage
unbekannt
250
pro Paket
€ 5,90*
ab € 0,6198*
€ 0,8098*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,48*
€ 0,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,67083*
€ 0,79829
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61083*
€ 0,72689
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59083*
€ 0,70309
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49083*
€ 0,58409
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 167,7075* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.