Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätedose UP Kst rechteck IP3X 128x68x60mm 1224-41


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerätedose UP Kst rechteck IP3X 128x68x60mm
Gerätedose UP Kst rechteck IP3X 128x68x60mm
Artikel-Nr.:
     262-E875I37
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1224-41
EAN/GTIN:
     4013456480018
Suchbegriffe:
Gerätedose Unterputz
Installationsdose
Schalterdose
Schalterdosen
Gerätedose UP Kst rechteck IP3X 128x68x60mm 1224-41
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
6
Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Ausführung:
Doppel
Ausführung Deckel:
ohne
Bauform:
Gerätedose
Befestigung der Geräte:
schrauben
Bestückung:
ohne
Breite:
68 mm
Deckelbefestigung:
aufrastend
Durchmesser:
0 mm
Einführung von hinten:
ja
Farbe:
gelb
Form:
rechteckig
Funktionserhalt:
ohne
Für Anzahl Geräteeinsätze:
2
Für Rohrdurchmesser:
32 mm
Länge:
128 mm
Montageart:
Betonbau
Schutzart (IP):
IP3X
Stutzen:
ohne
Tiefe:
60 - 60 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 5,26*
€ 6,63*
1
€ 5,00*
ab € 5,40*
€ 7,83*
17 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 6,4012*
€ 8,0412*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,70612*
€ 8,16612*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 6,53907*
€ 8,21907*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 8,21907*
€ 9,78069
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,53907*
€ 7,78149
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 821,907* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.