Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leergehäuse Alu IP67 B350xH160xT91mm ET74mm geschl KLIPPONK7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E876A77
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0342600000
EAN/GTIN:
     4008190471392
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Leergehäuse
Reihenklemme Abschlussplatten
Leergehäuse Alu IP67 B350xH160xT91mm ET74mm geschl KLIPPONK7
Weitere Informationen:
Anzahl der Leitungseinführungen:
0
Ausführung Deckel:
geschlossen
Breite:
350 mm mm
Einbautiefe:
74 mm mm
Funktionserhalt:
ohne
Höhe:
160 mm mm
Montageart:
Aufputz
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfestigkeit:
IK09
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
4
Tiefe:
91 mm mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Universalgehäuse, weidmüller leergehäuse, leergehäuse, Ableitergehäuse, Aluminium-Gehäuse, Automatenkasten, Bedienpultgehäuse, Blitzstromableitergehäuse, Einzelgehäuse, Gehäuse, Installations-Kleinverteiler-System, Isolierstoffgehäuse, Kleinverteiler, Kunststoff-Gehäuse, Leergehäuse/-Schrank, Leerschrank, Pultgehäuse, Schranksystem, Sicherungsgehäuse, Stahlblech-Gehäuse, Stahl-Gehäuse, Standgehäuse, Überbaugehäuse, Unterkasten, Unterkasten für Isolierstoffverteiler, Unterkasten für Leergehäuse, Verbindungsgehäuse, Verteilergehäuse, Verzweigergehäuse, Wandgehäuse
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 77,56*
€ 96,01*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 76,41*
€ 96,97*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 88,36*
€ 107,19*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 91,56*
€ 110,55*
€ 5,46*
ab € 92,84*
€ 112,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,01*
€ 114,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,20*
€ 110,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,44*
€ 106,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,10*
€ 103,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,56*
€ 92,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
3896200000
ab € 4,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.