Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Gehäuse KLIPPON K7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alu-Gehäuse KLIPPON K7
Alu-Gehäuse KLIPPON K7
Artikel-Nr.:
     3517B-85907018
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0342600000
EAN/GTIN:
     4008190471392
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Leergehäuse
Reihenklemme Abschlussplatten

Alu-Gehäuse KLIPPON K7

Gehäuse aus Metall für den Einsatz in industriellen Anwendungen. Die Montagebohrungen befinden sich außerhalb des Dichtigkeitsbereichs. Eine Wandmontage kann durch Befestigungslöcher oder mit Montagefüßen realisiert werden.
Weitere Informationen:
Breite:
350 mm
Höhe:
160 mm
Tiefe:
100 mm
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
Edelstahl
RAL-Nummer:
7001
Freistehend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 77,56*
€ 96,01*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 76,41*
€ 96,97*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 88,36*
€ 107,19*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 91,56*
€ 110,55*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 92,84*
€ 112,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,12*
€ 133,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,64*
€ 130,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,45*
€ 126,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,47*
€ 123,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,84*
€ 110,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
3896200000
ab € 4,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.