Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierung tra Ader Kst Ø4-7mm rast 18x6mm transp Mit Textfeld TM203/18V0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E876G42
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1798480000
EAN/GTIN:
     4032248243136
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung tra Ader Kst Ø4-7mm rast 18x6mm transp Mit Textfeld TM203/18V0
Weitere Informationen:
Aderdurchmesser:
4 - 7 mm mm
Aufdruck:
ohne
Ausführung:
Adermarker
Breite:
6 mm
Farbe:
farblos | transparent
Kabeldurchmesser:
0 - 0 mm
Länge:
18 mm mm
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
rasten
Transparent:
ja
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Klemmenmarkierung, Zackband, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, weidmüller kabelmarkierer pvc, weidmüller klemmenmarkierung, zackband, Beschriftungssystem, Einsteckstreifen, Kabelbeschriftungsgerät, Kabel-Etikettiersystem, Kabelmarker, Kabelmarkierungssystem, Kennzeichnung für Kabel, Kennzeichnungssystem für Kabel, Kunststoffkabel-Markierer, Label Dispenser, Markierspender
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,90*
ab € 0,046*
€ 0,0622*
500
€ 5,00*
ab € 0,04816*
€ 0,06526*
22 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0481*
€ 0,0653*
14 Tage
unbekannt
500
€ 6,99*
ab € 0,0487*
€ 0,0656*
Lager 262
500
€ 5,95*
ab € 0,05658*
€ 0,07568*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,07568*
€ 0,09006
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,07428*
€ 0,08839
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,06958*
€ 0,0828
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,06638*
€ 0,07899
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,06468*
€ 0,07697
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,05658*
€ 0,06733
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 37,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.