Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwibbogen ws 7LP IP20 21W m.LM AGL 873306


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hellum 873306 Beleuchtungsdekoration 7 Glühbirne(n)
Hellum 873306 Beleuchtungsdekoration 7 Glühbirne(n)
Artikel-Nr.:
     262-E877E37
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     873306
EAN/GTIN:
     4001233873306
Suchbegriffe:
Holzleuchter
Lichterbogen
Schwibbogen
hellum holzleuchter
Holzleuchter mit "Goldleiste" inkl. Dekorkränzchen und Ersatzlämpchen,Brennstellen: 7, Farbe natur, Steckerzuleitung 1,5m Kabel weiß, Breite: 46cm / Höhe: 31cm
Weitere Informationen:
Anschlussleistung:
21 W
Anzahl der Lichtpunkte:
7
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung:
Leuchter | Schwibbogen
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Breite:
46 mm
Durchmesser:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbe:
weiß
Gesamtlänge:
0 m
Höhe/Tiefe:
310 mm
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtmittel:
Glühlampe
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
0 - 0 V
Polzahl:
0
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: holzleuchter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 19,58*
€ 27,85*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 19,85*
€ 27,97*
12 Tage
unbekannt
6
€ 4,90*
ab € 24,91*
€ 31,99*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.