Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kerzenlampe 3W mattiert E10 12V Windstoss 921533


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Hellum 921533 Glühbirne 3 W E10
Hellum 921533 Glühbirne 3 W E10
Artikel-Nr.:
     262-E877E86
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     921533
EAN/GTIN:
     4001233921533
Suchbegriffe:
Glühlampe E10
Glühlampe Sockel E10
Glühlampe Matt
matte Glühlampe
Kerzenlampe 3W mattiert E10 12V Windstoss 921533
Weitere Informationen:
Ausführung:
mattiert
Durchmesser:
0 mm mm
Farbe:
farblos
Gesamtlänge:
0 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
0 kWh
Lampenform:
Windstoß
Lampenleistung:
3 W W
Lampenspannung:
12 - 12 V V
Lichtstrom:
0 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
0 h
Sockel:
E10
Weitere Suchbegriffe: Flackerkerze, Kerzenform, Kerzenlampe, Leuchtmittel Classic B, Leuchtmittel Kerzenform, Windstoßkerze, Leuchtmittel E10, Sockel E10, hellum kerzenlampe, leuchtmittel e10, glühlampe e10 12v, AGL, Allgebrauchsglühlampe Kerzenform, Allgebrauchslampe, BA-Kolben, Birnenlampe, B-Kolben, BW 48-Kolben, BW-Kolben, Flammenkerze, Flickerkerze, Glühlampe, Kristallkerze, Kronleuchter-Lampe, Lampe, Leuchtmittel, Windstoßkerzenlampe
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,00*
ab € 2,96*
€ 3,95*
20
Frei Haus
ab € 3,049*
€ 4,059*
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 3,29*
€ 4,37*
16 Tage
unbekannt
38
€ 4,90*
ab € 3,35*
€ 4,45*
3 Tage
13
1
€ 7,50*
ab € 3,16*
€ 4,94*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 4,37*
€ 5,20
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,08*
€ 4,86
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,29*
€ 3,92
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 1,09667* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 87,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.