Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene 2ph 103mm 10qmm 63A Gabel Isoliert EVG-2PHAS/6MODUL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-E879J28
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     215642
EAN/GTIN:
     4015082156428
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
eaton sammelschiene 2 phasen
eaton phasenschiene
Phasenschiene 2ph 103mm 10qmm 63A Gabel Isoliert EVG-2PHAS/6MODUL
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
25 kA
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0 kA
Bemessungsstoßspannung:
4 kV kV
Breite in Teilungseinheiten:
6
Farbe:
grau
Isoliert:
ja
Länge:
103 mm mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
500 V
Polzahl:
2
Querschnitt:
10 mm² mm²
Teilungsmaß:
0 mm
Weitere Suchbegriffe: 2 phasenschiene, Berührungssicherer Sammelschienenblock, Drehstromschienenblock, Dreiphasenschiene, Einphasenschiene, Gabelkammschiene, Gerätetragschiene, Kammschiene, Kompaktphasenschiene, Langlochschiene, Leitungsbrücke, Sammelschiene, Sammelschienenblock, Sammelschienensystem, Schiene, Schienenblock, Stiftkammschiene, Stromschiene, Universal-Kammschiene, Verbindung, Verdrahtungsbrücke, Verdrahtungsschiene, Verschienungssystem, Vierphasenschiene, Zweiphasenschiene
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 3,21*
€ 4,12*
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 3,26*
€ 4,18*
1
€ 5,46*
ab € 3,55*
€ 5,06*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,53*
€ 5,14*
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 5,06*
€ 6,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 125,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.