Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring Kst M20 2mm 1Durchf 987H/M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dichtring Kst M20 2mm 1Durchf 987H/M20
Artikel-Nr.:
     262-E880E93
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126365863
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring 20x25x4
Dichtring Kst M20 2mm 1Durchf 987H/M20
Weitere Informationen:
Anzahl der Durchführungen:
1
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
24.5 mm mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
20
Innendurchmesser:
19.7 mm mm
Stärke:
2 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: dichtring, dichtring innendurchmesser 20mm, Dichtung, Flachdichtring, O-Ring
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,3191*
€ 0,4091*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,3141*
€ 0,5218*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,3938*
€ 0,6438*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,49403*
€ 0,81403*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,81403*
€ 0,9687
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65403*
€ 0,7783
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63403*
€ 0,7545
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58403*
€ 0,695
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56403*
€ 0,6712
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49403*
€ 0,5879
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.