Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltrelais 230VAC 1W 6,2x80x94mm Schraub PLC-RSC-230UC/21AU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     262-E881J17
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2966294
EAN/GTIN:
     4017918130787
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Schaltrelais 230VAC 1W 6,2x80x94mm Schraub PLC-RSC-230UC/21AU
Weitere Informationen:
Antrieb, Polung:
gepolt
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230 - 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
230 - 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
230 - 230 V
Breite:
6.2 mm mm
Höhe:
80 mm mm
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Nennstrom:
0.0032 A
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Tiefe:
94 mm mm
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Weitere Suchbegriffe: Interface-Relais, Interfacerelais, Koppelrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Relaismodul, koppelrelais phoenix contact, industrierelais, Ergänzungsmodul, Relais, Relaisklemme, Schaltrelais mit DIN-Schienensockel
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 11,77*
€ 13,35*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 12,25*
€ 13,92*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 12,26*
€ 13,92*
1
€ 5,00*
ab € 11,79*
€ 16,09*
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 15,1823*
€ 17,0323*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 133,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2966508
ab € 6,86*
Zubehör
Phoenix Contact
2966236
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
2966812
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
2966825
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
2967688
ab € 0,63*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1958*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
2966692
ab € 7,69*
Zubehör
Phoenix Contact
2966786
ab € 7,65*
Zubehör
Phoenix Contact
2966838
ab € 7,68*
Zubehör
Phoenix Contact
1051414
ab € 0,59*
Zubehör
Phoenix Contact
0818085
ab € 2,4734*
Zubehör
Phoenix Contact
0824589
ab € 7,5776*
Zubehör
Phoenix Contact
0828736
ab € 2,02*
Zubehör
Phoenix Contact
0829602
ab € 6,2692*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.