Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschaltgerät 18-57W elektr f.TC-DEL MW f.TC-TEL Dimmung DALI 123x79mm QTIDALI-T/E1X18à57DIM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Osram 4008321060808 Dimmer Dimmer & Schalter Weiß
Osram 4008321060808 Dimmer Dimmer & Schalter Weiß
Artikel-Nr.:
     262-E882F11
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008321060808
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Vorschaltgerät
elektronisches vorschaltgerät
Vorschaltgerät 18-57W elektr f.TC-DEL MW f.TC-TEL Dimmung DALI 123x79mm QTIDALI-T/E1X18à57DIM
Weitere Informationen:
Ausführung:
elektronisch
Breite:
79 mm mm
Dimmung DALI:
ja
Dimmung Touch and Dim:
ja
Dimmung programmierbar:
ja
Für Lampenart TC-DEL:
ja
Für Lampenart TC-TEL:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
18 - 57 W
Geeignet für Lampenleistung (1-lampig):
18 - 57 W W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1 - 1
Gehäuse:
Metallgehäuse
Höhe:
33 mm mm
Länge:
123 mm mm
Multiwatt-Ausführung:
ja
Nennspannung:
220 - 240 V V
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
ohne
Weitere Suchbegriffe: vorschaltgerät, ledvance vorschaltgerät, Digitales Vorschaltgerät, Dimmbares Vorschaltgerät, Elektronisches Betriebsgerät, Elektronisches Standard Vorschaltgerät, Elektronisches Vorschaltgerät, EVG, Hochfrequenz Betriebssystem, Kompaktbaustein, Konventionelles Vorschaltgerät, KVG, Superverlustarmes Vorschaltgerät, Transistorvorschaltgerät, Umrüstsatz, Verlustarmes Vorschaltgerät, Versorgungseinheit, Vorschaltgerät für Entladungslampe, Vorschaltgerät mit integrierter Fassung, VVG
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 48,12*
€ 55,66*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 61,36*
€ 79,03*
22 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 74,93*
€ 96,06*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 1.113,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.