Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E884E01 Herst.-Nr.: G2745 EAN/GTIN: 4012740909495 |
| |
|
| | |
| Geräteeinbaudose GEB-K 1f Rückwand CEE rast Zugentlastungsmöglichkeit geschl G2745 Weitere Informationen: | | Anzahl der Einheiten: | 1 | Ausführung: | geschlossen | Geräteart: | CEE | Halogenfrei: | ja | Mit Anschlussraum: | ja | Montageart Installationsgerät: | rasten | Montageart der Dose: | Rückwand | Werkstoff: | Kunststoff | Zugentlastungsmöglichkeit: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE-Einbaudose, Geräteeinbaudose, Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, Zugentlastung, Zugentlastungsbügel, geräteeinbaudose hager, geräteeinbaudose, 1-fach-Dose, 2-fach-Dose, CEE Einbaudose, CEE Installationskanaldose, Datendose, Dateneinbaudose, Dose, Einbaudose, Einbaudose für Geräteeinbaukanal, Einfachdose, Gerätedose, Installationskanaldose, Kanaldose, Kanaleinbaudose, Zweifachdose |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 28,18* | € 38,11* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 28,31* | € 38,14* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 30,19* | € 40,53* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 30,94* | € 41,58* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,09* | € 41,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|