Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgangskasten 5p IP55 Canalis KN 16A KNB16CN5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KN Abgangsadapter, 16A, 3L+N+PE, für Sicherungen E14 Neozed
KN Abgangsadapter, 16A, 3L+N+PE, für Sicherungen E14 Neozed
KN Abgangsadapter, 16A, 3L+N+PE, für Sicherungen E14 Neozed
Artikel-Nr.:
     262-E884I94
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     KNB16CN5
EAN/GTIN:
     3606480006166
Suchbegriffe:
Abgangskasten
Neozed
Schraubsicherung
schneider electric abgangskasten 16...
Abgangskasten 5p IP55 Canalis KN 16A KNB16CN5
Weitere Informationen:
Abgangsart:
Leitungseinführung
Absicherung:
ohne
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Anzahl der NEMA-Steckdosen:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
400 - 500 V
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
16 A
Breite:
90 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
165 mm
Länge:
135 mm
Mit Arretierung:
ja
Polzahl:
5
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Weitere Suchbegriffe: neozed, schneider electric abgangskasten, Abgangsadapter, Abgangsadapter für Schienenverteiler, Abgangskasten für Schienenverteiler, Abgangskasten/-adapter für Schienenverteiler, Adapter, Schienenverteiler, Schienenverteiler-Abgangskasten, Schienenverteilersystem, Schienenverteiler-Zubehör, Stromschienensystem
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 64,18*
€ 80,47*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 64,27*
€ 80,57*
Frei Haus
ab € 66,14*
€ 82,60*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 68,94*
€ 85,84*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 96,76*
€ 115,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,70*
€ 137,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,96*
€ 136,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,23*
€ 131,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,15*
€ 127,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,76*
€ 115,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.