| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E885B39 Herst.-Nr.: 5024 EAN/GTIN: 4015862050243 |
| |
|
| | |
| Frontelement für Not-Aus Ø22mm rt rnd IP65 hoch Schaltfunktion verrastend Dreh 5024 Weitere Informationen: | | Art der Entriegelung: | Dreh-Entriegelung | Bauform der Linse: | rund | Bauform des Knopfes: | hoch | Farbe des Knopfes: | rot | Geeignet für NOT-AUS: | ja | Lochdurchmesser: | 22 mm mm | Schaltfunktion verrastend: | ja | Schutzart (IP): | IP65 | Tastend: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, not aus taster ip65, not-aus taster, not aus taster drehentriegelung, Frontelement für Not-Aus, Frontelement für Not-Aus Schalter, Frontelement für Pilztaster, Frontelement Not-Aus Schalter, Not-Aus Schalter, Not-Aus-Taster, Notschalter, Notstopp, Pilz-Druck-Taster, Pilz-Druck-Zug-Schalter, Pilz-Schlüssel-Taster, Pilztaster, Zustimmschalter |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 51,51* | € 67,09* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 52,27* | € 68,08* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 53,03* | € 69,07* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 54,97* | € 71,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|