Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschalter 100A Compact 3p IP40 Einb Festeinbau 28908


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lasttrennsch. INS100,3P, 100A/690V AC/250V DC,Drehantrieb schwarz
Lasttrennsch. INS100,3P, 100A/690V AC/250V DC,Drehantrieb schwarz
Lasttrennsch. INS100,3P, 100A/690V AC/250V DC,Drehantrieb schwarz
Artikel-Nr.:
     262-E885H39
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     28908
EAN/GTIN:
     3303430289081
Suchbegriffe:
Drehschalter
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Hauptschalter 100A Compact 3p IP40 Einb Festeinbau 28908
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Schalter:
1
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
154 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
690 - 690 V V
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
100 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
5.5 kA
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Höhe:
85 mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Polzahl:
3
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschalter, Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, leistungsschalter schneider, leistungsschalter, Lastschalter, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter kompakt, Sicherheitsschalter, Sicherungslasttrennschalter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 77,65*
€ 94,86*
€ 5,00*
ab € 80,08*
€ 98,13*
Frei Haus
ab € 82,74*
€ 101,84*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 83,90*
€ 102,40*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 129,87*
€ 154,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,27*
€ 183,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,66*
€ 181,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,33*
€ 174,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,97*
€ 171,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,87*
€ 154,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.