Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschalter 160A Compact 3p IP40 Einb Festeinbau 28912


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lasttrennsch. INS160,3P, 160A/690V AC/250V DC,Drehantrieb schwarz
Lasttrennsch. INS160,3P, 160A/690V AC/250V DC,Drehantrieb schwarz
Lasttrennsch. INS160,3P, 160A/690V AC/250V DC,Drehantrieb schwarz
Artikel-Nr.:
     262-E885H40
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     28912
EAN/GTIN:
     3303430289128
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Leistungsschalter
Hauptschalter 160A Compact 3p IP40 Einb Festeinbau 28912
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Schalter:
1
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
154 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
690 - 690 V V
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
160 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
5.5 kA
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Höhe:
85 mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Polzahl:
3
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, leistungsschalter schneider, leistungsschalter, lasttrennschalter 160a, Lastschalter, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter kompakt, Sicherheitsschalter, Sicherungslasttrennschalter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 105,26*
€ 125,99*
Frei Haus
ab € 109,82*
€ 131,39*
Frei Haus
ab € 113,79*
€ 135,94*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 114,74*
€ 136,70*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 179,62*
€ 210,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,20*
€ 250,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,13*
€ 248,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,48*
€ 238,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,45*
€ 234,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,62*
€ 213,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.