Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschalter 250A Compact 3p IP40 Einb Festeinbau 31106


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lasttrennsch. INS250,3P, 250A/690V AC/250V DC,Drehantrieb schwarz
Lasttrennsch. INS250,3P, 250A/690V AC/250V DC,Drehantrieb schwarz
Lasttrennsch. INS250,3P, 250A/690V AC/250V DC,Drehantrieb schwarz
Artikel-Nr.:
     262-E885H79
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     31106
EAN/GTIN:
     3303430311065
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Leistungsschalter
Hauptschalter 250A Compact 3p IP40 Einb Festeinbau 31106
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Schalter:
1
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
330 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
0 - 690 V V
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
250 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
8.5 kA
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Höhe:
136 mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Polzahl:
3
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, leistungsschalter schneider, leistungsschalter, lasttrenner 250a, Lastschalter, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter kompakt, Sicherheitsschalter, Sicherungslasttrennschalter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 176,21*
€ 196,87*
Frei Haus
ab € 178,03*
€ 199,41*
Frei Haus
ab € 183,77*
€ 204,83*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 186,16*
€ 208,14*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 225,04*
€ 250,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,07*
€ 297,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,81*
€ 293,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,28*
€ 288,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,33*
€ 282,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,04*
€ 267,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.