Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzschalter 3p 24-32A 32AIu 690V Einb Festeinbau IP20 GV2P32


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Motorschutzschalter, 3p, 24-32A, Drehantrieb, Schraubanschluss
Motorschutzschalter, 3p, 24-32A, Drehantrieb, Schraubanschluss
Motorschutzschalter, 3p, 24-32A, Drehantrieb, Schraubanschluss
Artikel-Nr.:
     262-E886B26
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     GV2P32
EAN/GTIN:
     3389110376104
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzschalter 3p 24-32A 32AIu 690V Einb Festeinbau IP20 GV2P32
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
15 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
690 - 690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
35 kA
Breite:
45 mm
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 - 0 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Höhe:
89 mm
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
97 mm
Verlustleistung:
2.5 W
Überlastauslöser Stromeinstellung:
24 - 32 A
Weitere Suchbegriffe: Motorschutzrelais, Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, Motorschutzschalter, Schutzschalter, Trennschalter, trennschalter schneider electric 32a, schutzschalter thermisch, schutzschalter, Leistungsschalter für Motorschutz, MCCB, Motorschalter, Motorschutz-Grundgerät, Motorschutz-Komplettgerät, Motorschutzschaltersystem, Schalter
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 90,06*
€ 106,10*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 92,87*
€ 109,95*
€ 5,46*
ab € 93,97*
€ 110,72*
Frei Haus
ab € 97,79*
€ 115,00*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 101,11*
€ 118,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,85*
€ 141,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,81*
€ 140,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,62*
€ 135,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,83*
€ 131,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,11*
€ 120,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.