Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelpositionsschalter XC1ZA2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
XC1 Pos.sch. Kontakt 600V AC 10A
XC1 Pos.sch. Kontakt 600V AC 10A
XC1 Pos.sch. Kontakt 600V AC 10A
Artikel-Nr.:
     262-E887C30
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XC1ZA2
EAN/GTIN:
     3389110315769
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Einzelpositionsschalter XC1ZA2
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
0 A
Breite des Sensors:
0 mm
Durchmesser Sensor:
0 mm
Gehäusebauform:
Quader
Höhe des Sensors:
0 mm
Länge des Sensors:
0 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
0 - 0 °C
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Hilfskontakt, Hilfskontaktblock, Hilfsschalter, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, hilfskontaktblock telemecanique, rundsteckverbinder sonstige, Einzelpositionsschalter, Grenzschalter, Klein-Grenzschalter, Klein-Grenztaster, Norm-Grenzschalter, Norm-Grenztaster, Positionsschalter-Gehäuse, Positionsschalter-Unterteil, Reihen-Grenztaster, Schalter, Sicherheitspositionsschalter, Sicherheitsschalter, Sicherheitstechnik-Endschalter, Türschalter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 8,90*
ab € 32,11*
€ 41,27*
€ 5,00*
ab € 31,95*
€ 41,30*
€ 3,90*
ab € 33,10*
€ 42,56*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 33,73*
€ 44,16*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 45,47*
€ 57,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,51*
€ 68,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,80*
€ 65,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,85*
€ 60,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,76*
€ 59,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.