Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalterblock 4S Frontbef 3AAC Schraub XESD2241


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hilfsschalter ohne Sprungfunktion, 3S+1S, Fronteinbau, Mittenabstand 40mm
Hilfsschalter ohne Sprungfunktion, 3S+1S, Fronteinbau, Mittenabstand 40mm
Hilfsschalter ohne Sprungfunktion, 3S+1S, Fronteinbau, Mittenabstand 40mm
Artikel-Nr.:
     262-E887E69
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     XESD2241
EAN/GTIN:
     3389110644029
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
schneider electric hilfskontakt
Hilfsschalterblock 4S Frontbef 3AAC Schraub XESD2241
Weitere Informationen:
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Ausführung:
aufsteckbar und integrierbar
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Fassung:
ohne
Montageart:
Frontbefestigung
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, Befehls- und Meldegerät, Befehlsgerät, Bodenelement, Doppeldrucktaster, Doppeldrucktaster mit Leuchtmelder, Drucktaster, Einbaugerät, Hauptstromblock, Hilfsbaustein, Hilfsblock, Hilfsschalterbaustein, Hilfsschalterbaustein für Befehlsgeräte, Hilfsschalterbaustein für Frontelement, Hilfsschalterblock, Hilfsschaltglied, Kontaktblock, Kontaktelement, Meldegerät, Not-Aus-Taster, Querliegender Hilfsschalter, Reiheneinbaugerät, Schaltelement, Schaltelement Befehlsgeräte, Schaltelement für Befehlsgeräte, Signalkontakt, Signalkontakt/Hilfsschalter, Signalschalter, Tastereinsatz, Unterteil, Unverzögerter Hilfsschalter, Verteilereinbaugerät, Verzögerter Hilfsschalter, Wahltaster, Zentralschalter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 80,02*
€ 96,25*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 79,98*
€ 96,35*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 79,86*
€ 98,12*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 82,82*
€ 99,24*
Frei Haus
ab € 82,68*
€ 99,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,24*
€ 118,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,97*
€ 115,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,36*
€ 111,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,12*
€ 108,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,82*
€ 98,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.