Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dauerlicht LED bl Ø70mm IP65 24V50Hz UC sw XVBC2B6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leuchtelement, Dauerlicht, blau, 24 V AC DC
Leuchtelement, Dauerlicht, blau, 24 V AC DC
Leuchtelement, Dauerlicht, blau, 24 V AC DC
Artikel-Nr.:
     262-E887G97
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     XVBC2B6
EAN/GTIN:
     3389110144468
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Dauerlichtmodul Signalsäule
Dauerlicht LED bl Ø70mm IP65 24V50Hz UC sw XVBC2B6
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
70 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24 - 24 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24 - 24 V
Betriebsspannung DC:
24 - 24 V
Farbe:
blau
Funktion:
Dauerlicht
Gehäusefarbe:
schwarz
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
4X
Spannungsart:
AC/DC
Weitere Suchbegriffe: LED-Signalleuchte, Lampenmodul Signalsäule, Leuchtenmodul Signalsäule, Linse Signalsäule, Optikmodul Signalsäule, Optisches Signalelement, Optisches Signalsäulenelement, Leuchtmelder, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrolllampe 24v blau, kontrolllampe, kontrolllampe 24 v, Akustikmelder, Akustisches Meldegerät, Bauteil für Signalsäule, Blinklicht, Blitzlichtelement, Element für Signalsäule, Hupe, Leuchtelement, Optisches Signalgerät, Säule, Signalgerät, Signalsäule, Signalsäulenbauteil, Signalsäulenelement, Signalsäulenelement, optisch, Warnlicht
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 34,13*
€ 44,07*
3 Tage
18
€ 6,40*
ab € 34,42*
€ 44,20*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 33,77*
€ 44,53*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 34,82*
€ 44,70*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 40,50*
€ 51,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,02*
€ 60,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.