Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blinkleuchte 1,13W UC gn LED IP65 Aufb 24V XVBL1B3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blinkleuchte 1,13W UC gn LED IP65 Aufb 24V
Blinkleuchte 1,13W UC gn LED IP65 Aufb 24V
Artikel-Nr.:
     262-E887H77
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     XVBL1B3
EAN/GTIN:
     3389110844368
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmlicht
Dauerleuchte
Blinkleuchte 1,13W UC gn LED IP65 Aufb 24V XVBL1B3
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
24 - 24 V
Bemessungsspannung AC 60 Hz:
24 - 24 V
Bemessungsspannung DC:
24 - 24 V
Kalottenfarbe:
grün
Leistung:
1.13 W W
Leuchtmittel:
LED
Montageart:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
4X
Spannungsart:
AC/DC
Stromaufnahme:
0.047 A A
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 79,29*
€ 96,60*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 79,31*
€ 96,71*
Frei Haus
ab € 82,18*
€ 100,32*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 81,26*
€ 100,93*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 93,75*
€ 112,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,74*
€ 134,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,04*
€ 132,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,25*
€ 127,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,18*
€ 122,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,75*
€ 111,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.