Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalst.Blinklicht gn, M LED 24V XVBL1B3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Signalstation mit Blinklicht, grün XVB, Integral LED, 24 V AC DC, IP 65
Signalstation mit Blinklicht, grün XVB, Integral LED, 24 V AC DC, IP 65
Signalstation mit Blinklicht, grün XVB, Integral LED, 24 V AC DC, IP 65
Artikel-Nr.:
     3517K-35280784
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVBL1B3
EAN/GTIN:
     3389110844368
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmlicht
Dauerleuchte

Signalst.Blinklicht gn, M LED 24V XVBL1B3

Diese Harmony XVB Signalstation wird mit 24VAC/dc geliefert und hat ein grüne LED mit Blinklicht. Sie hat einen Einbaudurchmesser von 70 mm und besteht aus Basiseinheit, Leuchteinheit und Glühbirne. Diese beleuchtete Komplettleuchte ist als Beleuchtungszubehör für die Turmbeleuchtung konzipiert. Die integrierte LED bietet ein blinkendes Lichtmuster und ermöglicht eine klare Anzeige des Status Ihrer Maschinen in Anwendungen wie Automotive, Werkzeugmaschinen, Materialhandling, Verpackung, Montagestationen, Förderanlagen.
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
24 V
Bemessungsspannung bei AC 60 Hz:
24 V
Bemessungsspannung bei DC:
24 V
Spannungsart:
AC/DC
Stromaufnahme:
0,047 A
Leistung:
1,13 W
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
4X
Kalottenfarbe:
grün
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 79,29*
€ 96,60*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 79,31*
€ 96,71*
Frei Haus
ab € 82,18*
€ 100,32*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 81,26*
€ 100,93*
€ 5,95*
ab € 93,75*
€ 112,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,60*
€ 114,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,54*
€ 112,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,22*
€ 108,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,92*
€ 104,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,29*
€ 94,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.