Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blinkleuchte 1,13W UC ge LED IP65 Aufb 24V XVBL1B8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Signalstation mit Blinklicht, gelb XVB, Integral LED, 24 V AC DC, IP 65
Signalstation mit Blinklicht, gelb XVB, Integral LED, 24 V AC DC, IP 65
Signalstation mit Blinklicht, gelb XVB, Integral LED, 24 V AC DC, IP 65
Artikel-Nr.:
     262-E887H82
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     XVBL1B8
EAN/GTIN:
     3389110124408
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmlicht
Dauerleuchte
Blinkleuchte 1,13W UC ge LED IP65 Aufb 24V XVBL1B8
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
24 - 24 V
Bemessungsspannung AC 60 Hz:
24 - 24 V
Bemessungsspannung DC:
24 - 24 V
Kalottenfarbe:
gelb
Leistung:
1.13 W W
Leuchtmittel:
LED
Montageart:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
4X
Spannungsart:
AC/DC
Stromaufnahme:
0.047 A A
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 79,27*
€ 96,31*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 79,47*
€ 96,43*
Frei Haus
ab € 82,29*
€ 100,03*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 80,99*
€ 100,63*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 93,40*
€ 112,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,40*
€ 133,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,71*
€ 131,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,91*
€ 127,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,85*
€ 122,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,40*
€ 111,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.