Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0169485 Herst.-Nr.: XVBL1B8 EAN/GTIN: 3389110124408 |
| |
|
| | |
| Diese Harmony XVB Signalstation wird mit 24VAC/dc geliefert und hat ein gelbe LED mit Blinklicht. Sie hat einen Einbaudurchmesser von 70 mm und besteht aus Basiseinheit, Leuchteinheit und Glühbirne. Diese beleuchtete Komplettleuchte ist als Beleuchtungszubehör für die Turmbeleuchtung konzipiert. Die integrierte LED bietet ein blinkendes Lichtmuster und ermöglicht eine klare Anzeige des Status Ihrer Maschinen in Anwendungen wie Automotive, Werkzeugmaschinen, Materialhandling, Verpackung, Montagestationen, Förderanlagen. Es ist schlagfest, staubdicht, wasserdicht und vibrationsbeständig dank seiner Schutzart IP65 und damit ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dauerlicht, LED-Signalleuchte, Lampenmodul Signalsäule, Leuchtenmodul Signalsäule, Linse Signalsäule, Optikmodul Signalsäule, Optisches Signalelement, Optisches Signalsäulenelement, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Signalampel, Signalsäule, Signalturm, meldeleuchte 24v, kontrolllampe, led dauerleuchte |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 79,01* | € 95,82* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 79,11* | € 95,94* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 80,72* | € 99,29* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 82,12* | € 99,65* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 93,82* | € 111,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|