Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blinkleuchte 7W AC rt 48V AGL BA15d IP65 Aufb XVBL4M4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Signalstation mit Blinklicht, rot XVB, Fass. BA 15d, 48-230V AC, IP 65
Signalstation mit Blinklicht, rot XVB, Fass. BA 15d, 48-230V AC, IP 65
Signalstation mit Blinklicht, rot XVB, Fass. BA 15d, 48-230V AC, IP 65
Artikel-Nr.:
     262-E887I02
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     XVBL4M4
EAN/GTIN:
     3389110844252
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Blinklichtmodul Signalsäule
Industrie-Blinkleuchte
Blinkleuchte 7W AC rt 48V AGL BA15d IP65 Aufb XVBL4M4
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
48 - 48 V
Bemessungsspannung AC 60 Hz:
48 - 48 V
Bemessungsspannung DC:
0 - 0 V
Fassung:
BA15d
Kalottenfarbe:
rot
Leistung:
7 W W
Leuchtmittel:
Glühlampe
Montageart:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
4X
Spannungsart:
AC
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 70,81*
€ 86,93*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 70,92*
€ 87,04*
Frei Haus
ab € 73,45*
€ 89,40*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 72,40*
€ 90,91*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 84,45*
€ 102,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,03*
€ 121,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,42*
€ 119,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,70*
€ 115,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,15*
€ 110,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,45*
€ 100,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.