Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MaschinenschraubeBolzen Serie 210 gvz M5x8mm SW8 210-149


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MaschinenschraubeBolzen Serie 210 gvz M5x8mm SW8
MaschinenschraubeBolzen Serie 210 gvz M5x8mm SW8
Artikel-Nr.:
     262-E889I60
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     210-149
EAN/GTIN:
     4017332277204
MaschinenschraubeBolzen Serie 210 gvz M5x8mm SW8 210-149
Weitere Informationen:
Gewindemaß (metrisch):
5
Kopfform:
Flachrundkopf
Länge bis Unterkante Kopf:
8 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schlüsselweite:
8 mm
Werkstoff:
Stahl
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,4091*
€ 0,5391*
41 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,41*
€ 0,54*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4214*
€ 0,5614*
15 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4326*
€ 0,5726*
Lager 262
20
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,52197*
€ 0,90197*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,90197*
€ 1,07334
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71197*
€ 0,84724
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68197*
€ 0,81154
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61197*
€ 0,72824
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59197*
€ 0,70444
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,52197*
€ 0,62114
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 18,0394* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.