Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste 7p gr Serie 260 18A Thermopl 0,08-1,5qmm 49,5mm Federzugans 260-107


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmleiste 7p gr Serie 260 18A Thermopl 0,08-1,5qmm 49,5mm Federzugans
Klemmleiste 7p gr Serie 260 18A Thermopl 0,08-1,5qmm 49,5mm Federzugans
Artikel-Nr.:
     262-E890A69
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     260-107
EAN/GTIN:
     4044918598828
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Ein- und mehrpolige Klemmenleiste
Europaklemmleiste
Geräteklemme
Klemmleiste 7p gr Serie 260 18A Thermopl 0,08-1,5qmm 49,5mm Federzugans 260-107
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08 - 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08 - 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08 - 1.5 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Bemessungsspannung:
400 V V
Bemessungsstrom In:
18 A
Betriebstemperatur:
-30 - 85 °C
Bohrlochabstand mittig:
43.1 mm
Breite:
49.5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Farbe:
grau
Halogenfrei:
ja
Höhe:
17 mm
Polzahl:
7
Tiefe:
25 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,57648*
€ 1,99648*
50
€ 5,00*
ab € 1,5782*
€ 1,9982*
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,605*
€ 2,025*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 1,62*
€ 2,05*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 2,26092*
€ 2,75092*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,75092*
€ 3,27359
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,61092*
€ 3,10699
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,26092*
€ 2,69049
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 137,546* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-123
ab € 0,2596*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-102
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-135
ab € 2,2064*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-137-1
ab € 0,3008*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-101
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-132
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-201
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-203
ab € 0,0192*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.